WEIDMULLER - WEI1712550000 HDC-KIT-HE 48.150 - 1712550000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 48
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190947774
Codice prodotto
WEI1712550000
Cod. produttore
1712550000
Produttore
WEI
Numero di poli:
48
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì


