WEIDMULLER - WEI1716360000 BL 5.08/06/180 SN OR BX - 1716360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4008190376390
Codice prodotto
WEI1716360000
Cod. produttore
1716360000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



