AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1716380000 BL 5.08/08/180 SN OR BX - 1716380000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1716380000 BL 5.08/08/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 11 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Numero di piani - 8

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190376420

Codice prodotto

WEI1716380000

Cod. produttore

1716380000

Produttore

WEI

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

11 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Numero di piani:

8

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.