WEIDMULLER - WEI1716640000 SM-H 27/12.5 SW - 1716640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27 mm
Altezza - 42 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
25 PZ
EAN
4008190343200
Codice prodotto
WEI1716640000
Cod. produttore
1716640000
Produttore
WEI
Larghezza:
27 mm
Altezza:
42 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.



