WEIDMULLER - WEI1718470001 VT SF 1/12 MC NE WS V0 - 1718470001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.5...0.75 mm
Diametro del cavo - 1.7...2.1 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
800 PZ
EAN
4008190349479
Codice prodotto
WEI1718470001
Cod. produttore
1718470001
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.5...0.75 mm
Diametro del cavo:
1.7...2.1 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
3.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



