AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1718480004 VT SF 2/12 MC NE GE V0 - 1718480004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 0.75...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.2...2.9 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 800 PZ

EAN

4008190349578

Codice prodotto

WEI1718480004

Cod. produttore

1718480004

Produttore

WEI

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

0.75...1.5 mm

Diametro del cavo:

2.2...2.9 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

3.6 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.