WEIDMULLER - WEI1719780000 TM 1/12 HF/HB - 1719780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.5...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.8...2.5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190353131
Codice prodotto
WEI1719780000
Cod. produttore
1719780000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.5...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.8...2.5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5.4 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



