WEIDMULLER - WEI1719810000 TM 2/18 HF/HB - 1719810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.75...2.5 mm
Diametro del cavo - 2.5...4 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190353162
Codice prodotto
WEI1719810000
Cod. produttore
1719810000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.75...2.5 mm
Diametro del cavo:
2.5...4 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
6.4 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



