WEIDMULLER - WEI1720490000 VG 11-K68 SKS - 1720490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 5...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4008190358709
Codice prodotto
WEI1720490000
Cod. produttore
1720490000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
5...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.41 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
25 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


