WEIDMULLER - WEI1720590002 ETO SM 27/18 TRANSPAR. - 1720590002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 0.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190988005
Codice prodotto
WEI1720590002
Cod. produttore
1720590002
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
0.2 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



