AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1724752000 SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5 - 1724752000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1724752000 SAI-4/6/8 MH-MH BL 3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Tipo di connettore per la linea principale - Altri

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - Altri

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Pressacavo per cavi di diametro esterno - 10...14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248184576

Codice prodotto

WEI1724752000

Cod. produttore

1724752000

Produttore

WEI

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Sezione conduttore collegabile:

0.08...1.5 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

10...14 mm

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

Altri

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Colore del corpo:

Argento

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

55 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.