WEIDMULLER - WEI1727740004 VT SFX 9/24 MC NE GE V0 - 1727740004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
320 PZ
EAN
4008190382445
Codice prodotto
WEI1727740004
Cod. produttore
1727740004
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri



