AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1730120000 HDC-CM-4SZF AG - 1730120000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1730120000 HDC-CM-4SZF AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 14 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190384678

Codice prodotto

WEI1730120000

Cod. produttore

1730120000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

14 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

25.4 mm

Modulo per la trasmissione di dati.