AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1730580002 VT SF 00/21 MC NE BL V0 - 1730580002

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 0.18...0.25 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.3 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Blu

Confezione

  • 800 PZ

EAN

4008190954475

Codice prodotto

WEI1730580002

Cod. produttore

1730580002

Produttore

WEI

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

0.18...0.25 mm

Diametro del cavo:

1...1.3 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

3.2 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.