AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1730760000 BL 5.00/08/180 SN BK BX - 1730760000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190387273

Codice prodotto

WEI1730760000

Cod. produttore

1730760000

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

BL 5.00/08/180 SN BK BX - Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a pressione con staffa, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max: 2.08 mm², Box. PA nero RAL 9011. IP00. 11,6g.