AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1736480000 EA-RING MS/M 16 - 1736480000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1736480000 EA-RING MS/M 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pressacavo con filettatura di tipo - Metrico

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Collegamento - Altri

  • Materiale - Altri

  • Adatto per filettatura di diametro (in pollici) - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190963576

Codice prodotto

WEI1736480000

Cod. produttore

1736480000

Produttore

WEI

Adatto per pressacavo con filettatura di tipo:

Metrico

Spessore del materiale:

1.5 mm

Collegamento:

Altri

Materiale:

Altri

Adatto per filettatura di diametro (in pollici):

Altri

Lunghezza:

48.75 mm

Superficie:

Nichelato

Rondella di terra per la schermatura di un cavo su un pressacavo. Presenta quindi lo stesso potenziale dell'altro pressacavo di una custodia.