WEIDMULLER - WEI1737640000 ADAP EX 3/4NPT-M20 - 1737640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4008190957667
Codice prodotto
WEI1737640000
Cod. produttore
1737640000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Altri
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
7001
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


