WEIDMULLER - WEI1745240000 ZDU 16 BL - 1745240000
.jpg?84758575826F6090A78A9D76896B656683758475825F615D7EAFC4AC&ts=1761988584198)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190996772
Codice prodotto
WEI1745240000
Cod. produttore
1745240000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12.1 mm
Altezza:
82.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
50.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


