AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1747320001 SFC 1/12 MC NE WS - 1747320001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.75...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 2...3.5 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4008190995478

Codice prodotto

WEI1747320001

Cod. produttore

1747320001

Produttore

WEI

Diametro del conduttore:

0.75...2.5 mm

Diametro del cavo:

2...3.5 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

5.8 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Ad incastro

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.