WEIDMULLER - WEI1748190000 B2L 3.50/10/180F SN BK BX - 1748190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 3.5 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
72 PZ
EAN
4032248038022
Codice prodotto
WEI1748190000
Cod. produttore
1748190000
Produttore
WEI
Numero di poli:
10
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
3.5 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


