WEIDMULLER - WEI1753500000 ESG 9/17 K MC NE GE - 1753500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4032248010738
Codice prodotto
WEI1753500000
Cod. produttore
1753500000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



