AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1754290000 ZQV 1.5N/R3.5/10 GE - 1754290000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1754290000 ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248027415

Codice prodotto

WEI1754290000

Cod. produttore

1754290000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.