WEIDMULLER - WEI1755340000 ESG 8/17 SYS PRO M WS - 1755340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4032248017577
Codice prodotto
WEI1755340000
Cod. produttore
1755340000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



