WEIDMULLER - WEI1758320004 SFC 2/12 MC NE GE - 1758320004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 3...4 mm
Diametro del cavo - 3...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
120 PZ
EAN
4032248019458
Codice prodotto
WEI1758320004
Cod. produttore
1758320004
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
3...4 mm
Diametro del cavo:
3...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5.8 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



