WEIDMULLER - WEI1758390000 HDC CM 5 FC - 1758390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4032248019618
Codice prodotto
WEI1758390000
Cod. produttore
1758390000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
40.5 mm
Profondità:
34 mm