AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1760060000 SAI-8-M 3P IDC - 1760060000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1760060000 SAI-8-M 3P IDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 3

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Tensione nominale - 30 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190200480

Codice prodotto

WEI1760060000

Cod. produttore

1760060000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

3

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Tensione nominale:

30 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Sezione conduttore collegabile:

0.08...1.5 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

1.2...1.6 mm

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

41.5 mm

Lunghezza:

152 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.