AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1760490000 PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX - 1760490000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1760490000 PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Passo del connettore - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Arancione

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4032248032464

Codice prodotto

WEI1760490000

Cod. produttore

1760490000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di collegamenti elettrici:

2

Passo del connettore:

5.08 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Arancione

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

13.5 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Nichel

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.