WEIDMULLER - WEI1764060000 CLI T 02-12 - 1764060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.22...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
200 PZ
EAN
4032248052448
Codice prodotto
WEI1764060000
Cod. produttore
1764060000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.22...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



