WEIDMULLER - WEI1764190000 CLI T 1-12 - 1764190000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.75...6 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
200 PZ
EAN
4032248053254
Codice prodotto
WEI1764190000
Cod. produttore
1764190000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.75...6 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare



