WEIDMULLER - WEI1766780000 SAI-4-M 4P IDC - 1766780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Tensione nominale - 30 V
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248107315
Codice prodotto
WEI1766780000
Cod. produttore
1766780000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Tensione nominale:
30 V
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
1.2...1.6 mm
Grado di inquinamento:
2
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
41.5 mm
Lunghezza:
102 mm