WEIDMULLER - WEI1768320000 ZDU 16/3AN - 1768320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4032248122813
Codice prodotto
WEI1768320000
Cod. produttore
1768320000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12.1 mm
Altezza:
99 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
50.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


