WEIDMULLER - WEI1770390000 ZPE 4-2/3AN - 1770390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
4032248142989
Codice prodotto
WEI1770390000
Cod. produttore
1770390000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
61.5 mm
Larghezza:
6.1 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45.5 mm


