WEIDMULLER - WEI1770500000 ESG 9/20 O.F MC NE WS - 1770500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4032248120123
Codice prodotto
WEI1770500000
Cod. produttore
1770500000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



