WEIDMULLER - WEI1771380000 ZDU 6-2/2AN - 1771380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4032248143115
Codice prodotto
WEI1771380000
Cod. produttore
1771380000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
8.1 mm
Altezza:
68 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


