AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1772090000 ZPE 2.5-2 - 1772090000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1772090000 ZPE 2.5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248128730

Codice prodotto

WEI1772090000

Cod. produttore

1772090000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Altezza:

50.5 mm

Larghezza:

5.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

43.5 mm

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.