WEIDMULLER - WEI1772230000 VG M25 - MS 68 - 1772230000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4032248129881
Codice prodotto
WEI1772230000
Cod. produttore
1772230000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Argento
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
31.18 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7001
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


