AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1772470000 SKMU M25 - K GR - 1772470000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1772470000 SKMU M25 - K GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248130214

Codice prodotto

WEI1772470000

Cod. produttore

1772470000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.