AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1774510000 WSMH 60MM - 1774510000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1774510000 WSMH 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 16...500 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Argento

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248149308

Codice prodotto

WEI1774510000

Cod. produttore

1774510000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

16...500 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Argento

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

11 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.