WEIDMULLER - WEI1775620000 ZPE 1.5/4AN - 1775620000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
4032248181056
Codice prodotto
WEI1775620000
Cod. produttore
1775620000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
75.5 mm
Larghezza:
3.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
36.5 mm


