AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1780900000 WTW WF8 - 1780900000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1780900000 WTW WF8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 3 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248219384

Codice prodotto

WEI1780900000

Cod. produttore

1780900000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

3 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.