WEIDMULLER - WEI1780910000 WTW WF8 2300 - 1780910000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4032248241132
Codice prodotto
WEI1780910000
Cod. produttore
1780910000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.