AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1780980000 WQL 3 WF6 - 1780980000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1780980000 WQL 3 WF6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 17.8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248241194

Codice prodotto

WEI1780980000

Cod. produttore

1780980000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

125 A

Dimensione modulare (Passo):

17.8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.