AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1781240000 WTW WF6-WF12 - 1781240000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1781240000 WTW WF6-WF12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.5 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248241156

Codice prodotto

WEI1781240000

Cod. produttore

1781240000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

2.5 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.