AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1783410000 SAI-Y-5S B2-4 2M12 - 1783410000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248183340

Codice prodotto

WEI1783410000

Cod. produttore

1783410000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.