WEIDMULLER - WEI1783420000 SAI-Y-4-4/2-4 M12/8 - 1783420000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248183357
Codice prodotto
WEI1783420000
Cod. produttore
1783420000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro




