AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1783430000 SAI-Y-5S PARA 2M12 - 1783430000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 2

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12

  • Grado di inquinamento - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248183364

Codice prodotto

WEI1783430000

Cod. produttore

1783430000

Produttore

WEI

Numero di slot per sensori / attuatori:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Grado di inquinamento:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.