WEIDMULLER - WEI1788100000 HDC 06B TSLU 1M20G - 1788100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248205547
Codice prodotto
WEI1788100000
Cod. produttore
1788100000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
52 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Numero di entrate cavi:
1
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



