WEIDMULLER - WEI1788290000 HDC 16B KLU 1M25G - 1788290000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248205820
Codice prodotto
WEI1788290000
Cod. produttore
1788290000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
74 mm
Altezza:
64 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



