WEIDMULLER - WEI1788520000 HDC 07A TOLU 1M20G - 1788520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248206056
Codice prodotto
WEI1788520000
Cod. produttore
1788520000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
26.8 mm
Colore del corpo:
Beige
Materiale della piastra:
Plastica
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Numero di entrate cavi:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65



