AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1788540000 HDC 07A KOLU 1M20G - 1788540000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1788540000 HDC 07A KOLU 1M20G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia per giunti

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248206070

Codice prodotto

WEI1788540000

Cod. produttore

1788540000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia per giunti

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

27 mm

Colore del corpo:

Beige

Materiale della piastra:

Plastica

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Numero di connettori installabili:

1

Numero di entrate cavi:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.